Överback förskjuten standard, Typ: 50

Art-nr.: 363041 50
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
127 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Backbredd B 50 mm
Backhöjd H 24 mm
Käftlängd L 40 mm
För skruvstyckesbredd 50 mm
Back grepp-tandning; slät
Lämplig för utbytbara insatser nej; nej
Med styrstång nej
Med spår nej
Funktion fast
Monteringstyp skruvning
Produktslag ospecificerade spännbackar
Yta brunerad

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 363041 50
EAN/GTIN 4062406785239
Tillverkarens nummer 363041 50
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Med grepptandning i 3 mm steg och slät spännyta.

Användningsdata:

För förhindrande av spännluckor. Se spännviddsöversikten.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Logga in

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen