Opzetbek versprongen standaard, Type: 50

Artikelnummer: 363041 50
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
127 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent Aufsatzbacke versetzt Standard
Bekbreedte B 50 mm
Bekhoogte H 24 mm
Beklengte L 40 mm
Voor bankschroefbreedte 50 mm
Spanvlak klemvertanding; glad
Producttype Opzetbekken
Materiaal staal
Oppervlak gebruineerd

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 363041 50
EAN/GTIN 4062406785239
Nummer fabrikant 363041 50
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Met klemvertanding in 3 mm-niveau en glad spanvlak.

Toepassing:

Ter voorkoming van spanningsspleten. Zie spanwijdte-overzicht.