Bac detaşabil decalat standard, Tip: 50

Cod articol.: 363041 50
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
127 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Aufsatzbacke versetzt Standard
Lăţimea bacurilor B 50 mm
Înălţimea bacurilor H 24 mm
Lungimea fălcilor L 40 mm
Pentru lățimea menghinei 50 mm
Suprafaţă de prindere Dantură de prindere; Lis
Tip produs Bacuri de ataşare
Material oțel
Suprafaţă brunat

Identificare și clasificare

Cod articol 363041 50
EAN / GTIN 4062406785239
Număr producător 363041 50
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu dantură de prindere în trepte de 3 mm şi suprafaţă netedă de prindere.

Aplicaţie:

Pentru evitarea golurilor de prindere. Vezi imagine de ansamblu a deschiderilor de prindere.