Uždedama standartinė lūpa, Tipas: 50

Prekės Nr.: 363041 50
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
127 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kumštelių plotis B 50 mm
Žiaunų aukštis H 24 mm
Žiaunų ilgis L 40 mm
Spaustuvų pločiui 50 mm
Užveržimo plokštuma gripp dantys; lyg.
Keičiamiems įdėklams ne; ne
Su kreipiančiąja juosta ne
Su grioveliu ne
Funkcija fiksuot.
Tvirtinimo būdas sukimas
Produkto rūšis nespec. gręžimo griebtuvo kumšteliai
Paviršius juodint.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 363041 50
EAN / GTIN 4062406785239
Gamintojo numeris 363041 50
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Su dantukais geresniam sukibimui 3 mm žingsniu ir lygiu užspaudimo paviršiumi.

Paskirtis:

Kad būtų išvengta užspaudimo tarpų, žr. užspaudimo pločių apžvalgą.