{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. Br.:
| Oznaka proizvođača | Aufsatzbacke versetzt Standard | |
| Širina čeljusti B | 50 mm | |
| Visina čeljusti H | 24 mm | |
| Duljina čeljusti L | 40 mm | |
| Za širinu poroka | 50 mm | |
| Površina stezanja | gripp ozubljenje; glatko | |
| Vrsta proizvoda | Čeljusti | |
| Materijal | čelik | |
| Površina | brunirano |
| Broj artikla | 363041 50 | |
| EAN / GTIN | 4062406785239 | |
| Broj proizvođača | 363041 50 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |