Rátétpofa, eltolt, standard, Típus: 50

Cikkszám: 363041 50
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
135 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélesség b 50 mm
Pofamagasság h 24 mm
Magasság h2 8 mm
Pofahossz l 40 mm
l2 7 mm
Hossz l3 22,5 mm
Hozzávaló színkód Xtric 80
Termék fajtája Satupofák

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 363041 50
EAN / GTIN 4062406785239
Gyártó száma 363041 50
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Szorító fogazással 3 mm lépcsőkkel és sima befogófelülettel.

Felhasználás:

A befogási hézagok elkerüléséhez. Lásd a befogási tartományok áttekintését.