{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Seria | HOLEX NC | |
| typ | 125ST | |
| maks. siła mocująca do | 40 kN | |
| masa | 33 kg | |
| Długość całkowita L | 441 mm | |
| długość korpusu a | 398,5 mm | |
| szerokość korpusu B | 126 mm | |
| zakres mocowania b | 0 mm - 182 mm | |
| wysokość korpusu c - 0,02 | 95 mm | |
| wysokość całkowita F | 134,5 mm | |
| zakres mocowania d | 131 mm - 313 mm | |
| g | 21 mm | |
| rowek wzdłużny l H8 | 20 mm | |
| rowek poprzeczny n H7 | 20 mm | |
| r | 128 mm | |
| t | 62,5 mm | |
| pasujące wyposażenie oznaczone kolorem | HOLEX NC | |
| Liczba gwintów do blokowania obrabianego elementu | 2 | |
| rozwartość klucza SW | 14 mm | |
| Rodzaj produktu | Imadło maszynowe |
| Numer artykułu | 360565 125ST | |
| EAN / GTIN | 4069515011266 | |
| Numer producenta | 360565 125ST | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |