{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | NC | |
| Producentbetegnelse | NC-Hochdruckspanner, Typ: 125ST | |
| Spændeområde, hurtigjustering | nej | |
| Bakkebredde A | 125 mm | |
| Kæber udskiftelige | ja | |
| Med kraftforstærker | ja | |
| Rettenoter | længdenot; tværnot | |
| Tværrillebredde n | 20 mm | |
| Rillebredde i længderetningen l | 20 mm | |
| Med boring | ja | |
| Med gevind | ja | |
| Antal gevind | 2 stk. | |
| Gevindstørrelse M | M8 | |
| Med nøglebredde | ja | |
| Nøglestørrelse SW | 14 mm | |
| Svingkæbe | nej | |
| Svingbar | nej | |
| Udførelse | mekanisk | |
| Med drejeplade | nej | |
| Materiale | Duktilt jern | |
| Overflade | nitreret; slebet | |
| Nøjagtighed | 0,02 mm | |
| Produkttype | maskinskruestik |
| Artikelnummer | 360565 125ST | |
| EAN/GTIN | 4069515011266 | |
| Producentnummer | 360565 125ST | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |