Menghină cu prindere de înaltă presiune pentru maşini tip CNC, Tip: 125ST

Cod articol.: 360565 125ST
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie NC
Denumirea producătorului NC-Hochdruckspanner, Typ: 125ST
Interval de prindere reglare rapidă nu
Lăţimea bacurilor A 125 mm
Bacuri înlocuibile da
Cu amplificator de putere da
Canale de pană canal longitudinal; Canal transversal
Lățimea canelurii transversale n 20 mm
Lățime canelură longitudinală l 20 mm
Cu alezaj da
Cu filet da
Număr de fileturi 2 buc.
Dimensiunea filetului M M8
Cu lățime cheie da
Deschiderea cheii SW 14 mm
Bac oscilant nu
Rabatabil nu
Execuție mecanic
Cu disc rotativ nu
Material Fontă cu grafit nodular
Suprafaţă nitrurat; rectificat
Precizie 0,02 mm
Tip produs Menghină staţionară pentru maşini

Identificare și clasificare

Cod articol 360565 125ST
EAN / GTIN 4069515011266
Număr producător 360565 125ST
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Dimensiuni constructive reduse– Raport optim între domeniul de strângere şi lungimea totală.
Reglare continuă – 100 % forţă de strângere la 360°.
Corp de bază deosebit de rigid din GJS-60, rectificat pe partea superioară şi pe cea inferioară.
Precizie de poziţionare 0,02 mm.
  • Filete pe ambele părţi (M8) pentru fixarea unui opritor pentru piesele de prelucrat.
  • Amplificator de putere cu uzură minimă
  • Canale precise de aliniere.
  • Orificiu lateral de scurgere pentru evacuarea aşchiilor şi a lichidului de răcire.
  • Şurub de înaltă presiune care nu necesită mentenanţă – Putere constantă a presiunii datorită amplificatorului mecanic de putere, rezistent la uzură.

Caracteristică:

  • Arbore complet capsulat şi nitrurat, care nu necesită mentenanţă.
  • Siguranţă sporită de funcţionare.
  • Protecţie contra aşchiilor.
  • Timp de curăţare redus.

Aplicaţie:

Utilizabil orizontal. Element de prindere cu utilizări multiple pentru centrele de prelucrare.

Livrare:

Inclusiv 2 × bacuri în trepte şi 1× manivelă manuală.

Accesorii opţionale:

Gheare de strângere Cod 360579.
Set de aliniere şi de fixare Cod 360530.
Mărci uzuale de bacuri, de ex., Cod 361400361660, Cod 361295361298.
Opritor pentru piesele de prelucrat şi manivelă Cod 360555 şi 360800.
Sistem de înlocuire rapidă a bacurilor nr. 361293 125 și 361294 125.

Notă:

Dimensiuni de reglare incompatibile cu alte mărci.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Folosiţi-l numai dacă este montat corespunzător şi dacă echipamentele de siguranţă şi de protecţie ale maşinii sunt complet funcţionale.
  • Folosiţi numai în spaţii închise.
  • Pentru uz industrial.
  • Utilizaţi numai pe o suprafaţă plană şi curată.
  • Folosiţi doar pentru fixarea sculelor.
  • Pentru prinderea pieselor de prelucrat în stare brută sau parţial prelucrate.
  • Folosiţi menghina doar cu propria cheie de ax.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • Nu o utilizați în medii cu mult praf, cu gaze inflamabile, cu vapori sau cu solvenţi.
  • Nu montaţi componente care nu corespund specificaţiilor.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Folosiţi numai piese de schimb şi de uzură originale.
  • Nu operaţi echipamentul în afara parametrilor de operare.
  • Nu se va realiza strângerea cu scule acţionate cu moment nedefinit.
  • Nu operaţi fără o supraveghere adecvată.