• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

NC-Hochdruckspanner, Typ: 125ST

Artikel-Nr.: 360565 125ST
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie NC
Herstellerbezeichnung NC-Hochdruckspanner, Typ: 125ST
Schnellverstellung Spannbereich nein
Backenbreite A 125 mm
Backen auswechselbar ja
mit Kraftverstärker ja
Richtnuten Längsnut; Quernut
Quernut-Breite n 20 mm
Längsnut-Breite l 20 mm
mit Bohrung ja
mit Gewinde ja
Anzahl Gewinde 2 St.
Gewindegröße M M8
mit Schlüsselweite ja
Schlüsselweite SW 14 mm
pendelnde Backe nein
schwenkbar nein
Ausführung mechanisch
mit Drehplatte nein
Material Sphäroguss
Oberfläche geschliffen; nitriert
Genauigkeit 0,02 mm
Produktart Maschinenschraubstock

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 360565 125ST
EAN / GTIN 4069515011266
Herstellernummer 360565 125ST
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Geringe Baumaße– Optimales Verhältnis von Spannbereich zur Gesamtlänge.
Stufenlose Einstellung – 100 % Spannkraft bei 360°.
Besonders steifer Grundkörper aus GJS-60, Ober- und Unterseite geschliffen.
Paarungsgenauigkeit 0,02 mm.
  • Beidseitiges Gewinde (M8), zur Befestigung eines Werkstückanschlags.
  • Verschleißarmer Kraftverstärker
  • Präzise Ausrichtnuten.
  • Seitliche Austrittsöffnung zur Abfuhr von Späne und Kühlmittel.
  • Wartungsarme Hochdruckspindel – Konstante Druckleistung durch verschleißfestem, mechanischem Kraftverstärker.

Merkmal:

  • Vollständig gekapselte, wartungsarme und nitrierte Spindel.
  • Erhöhte Funktionssicherheit.
  • Optimierter Späneschutz.
  • Minimierter Reinigungsaufwand.

Verwendung:

Horizontal einsetzbar. Vielseitig einsetzbares Spannmittel für Bearbeitungszentren.

Lieferumfang:

Inklusive 2× Stufenbacken und 1× Handkurbel.

Sonderzubehör:

Spannpratzen Nr. 360579.
Ausricht- und Fixiersatz Nr. 360530.
Gängige Backenfabrikate z.B. Nr. 361400– 361660, Nr. 361295– 361298.
Werkstückanschlag und Kurbel Nr. 360555 und 360800.
Backen-Schnellwechsel-System Nr. 361293 125 und 361294 125.

Hinweis:

Ausrichtmaße nicht kompatibel zu anderen Fabrikaten.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Nur bei ordnungsgemäßer Montage und voll funktionsfähigen Sicherheits- und Schutzvorrichtungen der Maschine verwenden.
  • Nur in geschlossenen Räumen verwenden.
  • Für den industriellen Gebrauch.
  • Nur auf ebenen und sauberem Untergrund verwenden.
  • Zum Spannen von Werkstücken verwenden.
  • Für Spannen von Werkstücken im roh- oder teilbearbeiteten Zustand.
  • Schraubstock nur mit eigenen Spindelschlüssel verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Nicht in Bereichen mit hohem Staubanteil, brennbaren Gasen, Dämpfen oder Lö sungsmitteln verwenden.
  • Keine Montage von Komponenten, die nicht den Spezifikationen entsprechen.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Nur originale Ersatz- und Verschleißteile verwenden.
  • Nicht außerhalb der Betriebsparameter betreiben.
  • Kein Spannen mit angetriebenen Werkzeugen mit undefiniertem Moment.
  • Nicht ohne angemessene Aufsicht betreiben.