Szczęki wahliwe, ruchome, dla typu: 125

Nr art.: 361660 125
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla typu Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

dla typu 125
szerokość szczęk b 124,4 mm
wysokość szczęk h 39,5 mm
długość szczęk l 84 mm
Pasujące do kodu barwnego TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; Duo Plus; LCV125G; NC8; HOLEX NC
Rodzaj produktu Szczęki do imadeł

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 361660 125
EAN / GTIN 4250364400916
Numer producenta 6921684020042
Producent/osoba odpowiedzialna ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Opis

Wykonanie:

Szczęka ruchoma, z jednostronnym rowkowaniem.

Zastosowanie:

  • do mocowania elementów o bokach nierównoległych
  • Do mocowania wkładek stopniowych nr 361950; 361960; 361970.

Materiał:

Stal hartowana, powierzchnie szlifowane.

Pasuje do:

NC8, Garant-NC, Titan.

W dostawie:

Wraz ze śrubami mocującymi.