Imadła NC, ze wspomaganiem siły mocowania HD,, Typ: 125ST

Nr art.: 360565 125ST
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria NC
Oznaczenie producenta NC-Hochdruckspanner, Typ: 125ST
Szybka regulacja zakresu mocowania nie
Szerokość szczęk A 125 mm
Szczęki wymienne tak
Ze wzmacniaczem siły tak
Rowki ustalające rowek wzdłużny; Rowek poprzeczny
Szerokość rowka poprzecznego n 20 mm
Szerokość rowka wzdłużnego l 20 mm
Z otworem tak
Z gwintem tak
Liczba gwintów 2 szt.
Rozmiar gwintu M M8
Z rozwartością tak
Rozwartość klucza SW 14 mm
Szczęka wahliwa nie
Możliwość obrotu nie
Wersja mechanicznie
Z płytą obrotową nie
Materiał Żeliwo sferoidlane
Powierzchnia azotowane; wersja zeszlifowana
Dokładność 0,02 mm
Rodzaj produktu Imadło maszynowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 360565 125ST
EAN / GTIN 4069515011266
Numer producenta 360565 125ST
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Niewielkie gabaryty– optymalny stosunek zakresu mocowania do długości całkowitej.
Bezstopniowa regulacja – 100% siła mocowania przy 360°.
Bardzo sztywna konstrukcja korpusu z GJS-60, szlifowana powierzchnia górna i dolna.
Dokładność sparowania 0,02 mm.
  • Gwint obustronny (M8), do mocowania zderzaka.
  • Mniejsze zużycie wzmacniacza siły
  • Precyzyjne rowki do ustawiania.
  • Boczny otwór wylotowy do odprowadzana wiórów i chłodziwa.
  • Bezobsługowy mechanizm wspomagania wrzeciona – o stałej sile nacisku, zapewnianej przez odporny na zużycie, mechaniczny wzmacniacz siły.

Cecha szcz.:

  • Całkowicie kapsułowane, niewymagające większej konserwacji, nitrowane wrzeciono.
  • Zwiększona niezawodność.
  • Optymalne zabezpieczenie przed opiłkami.
  • Minimalny nakład pracy podczas czyszczenia.

Zastosowanie:

Możliwość stosowania poziomego. Przyrząd mocujący wielostronnego zastosowania do centrów obróbczych.

W dostawie:

W komplecie 2 szczęki stopniowe i 1 korba ręczna.

Wyp. dodatkowe:

Łapy mocujące nr 360579.
Zestaw do ustawiania i mocowania nr 360530.
Typowe szczęki np. nr 361400 – 361660, nr 361295 – 361298.
Zderzak, korba nr 360555 i 360800.
System szybkiej wymiany szczęk nr 361293 125 i 361294 125.

Wskazówka:

Wymiary niezgodne z wyrobami innych producentów.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Stosować wyłącznie w przypadku, gdy montaż przeprowadzono w prawidłowy sposób, a urządzenia zabezpieczające i ochronne maszyny są w pełni sprawne.
  • Stosować wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.
  • Do użytku przemysłowego.
  • Stosować wyłącznie na równym i czystym podłożu.
  • Stosować do mocowania obrabianych elementów.
  • Do mocowania nieobrobionych bądź częściowo obrobionych elementów.
  • Imadła należy stosować tylko z własnym kluczem do wrzeciona.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie stosować w obszarach o silnym zapyleniu, zawierających gazy palne, opary lub rozpuszczalniki.
  • Nie montować komponentów, które nie spełniają wymogów specyfikacji.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i zużywalne.
  • Nie przekraczać parametrów operacyjnych podczas eksploatacji.
  • Nie mocować narzędziami napędzanymi z nieokreślonym momentem.
  • Nie używać bez stosownego nadzoru.