NC vysokotlaký svěrák, Typ: 125ST

Artiklové číslo: 360565 125ST
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 360565 125ST
EAN / GTIN 4069515011266
Číslo výrobce 360565 125ST
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Malé konstrukční velikosti – Optimální poměr oblasti upínání k celkové délce.
Plynulé nastavení – 100 % upínací sílu v úhlu 360°.
Obzvláště strmé základní těleso z GJS-60, broušená horní a spodní strana.
Přesnost párování 0,02 mm.
  • Oboustranný závit (M8) pro upevnění dorazu obrobku.
  • Posilovač málo podléhající opotřebení
  • Přesné vyrovnávací drážky.
  • Boční výstupní otvor pro odvod třísek a chladicí kapaliny.
  • Vysokotlaké vřeteno s nízkou údržbou - konstantní tlak díky mechanickému zesilovači odolnému proti opotřebení.

Charakteristika:

  • Zcela zakryté, bezúdržbové, nitridované vřeteno.
  • Zvýšená funkční spolehlivost.
  • Optimalizovaná ochrana proti třískám.
  • Minimální námaha při čištění.

Použití:

Použitelné horizontálně. Mnohostranně použitelný upínací prostředek pro obráběcí centra.

Rozsah dodávky:

Včetně 2× stupňovitá čelist a 1× ruční klika.

Zvláštní příslušenství:

Upínka č. 360579.
Vyrovnávací a upevňovací sada č. 360530.
Běžně vyráběné čelisti, např. č. 361400 − 361660, č. 361295 − 361298.
Doraz obrobku a klika, č. 360555 a 360800.
Rychlovýměnný systém čelistí č. 361293 125 a 361294 125.

Poznámka:

Rozměry pro vyrovnání nejsou kompatibilní s jinými výrobky.

Warning:

Stanovené použití
  • Stroj používejte jen při správné montáži a při plně funkčních bezpečnostních a ochranných zařízení stroje.
  • Používejte jen v uzavřených prostorách.
  • Pro průmyslové použití.
  • Používejte jen na rovném a čistém podkladu.
  • Používejte k upínání obrobků.
  • Pro upínání obrobků v surovém nebo částečně opracovaném stavu.
  • Svěrák používejte jen s vlastním vřetenovým klíčem.

Nesprávné použití
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nepoužívejte v oblastech s vysokým podílem prachu, hořlavých plynů, par nebo rozpouštědel.
  • Nemontujte komponenty, které nevyhovují specifikaci.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Používejte pouze originální náhradní a opotřebitelné díly.
  • Neprovozujte mimo provozní parametry.
  • Neupínejte s poháněnými nástroji s nedefinovaným momentem.
  • Neprovozujte bez adekvátního dozoru.