Mordazas de alta presión CN, Tipo: 125ST

Número de artículo: 360565 125ST
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie NC
Denominación del fabricante NC-Hochdruckspanner, Typ: 125ST
Ajuste rápido del rango de sujeción no
Anchura de las mordazas A 125 mm
Mordazas intercambiables sí
Con amplificador de fuerza sí
Ranuras de alineación ranura longitudinal; Ranura transversal
Anchura de ranura transversal n 20 mm
Anchura ranura longitudinal l 20 mm
Con perforación sí
Con rosca sí
Cantidad de roscas 2 ud.
Tamaño de rosca M M8
Con anchos de llave sí
Ancho de llave SW 14 mm
Mordazas pendulares no
Orientable no
Modelo ejecución mecánica
Con placa giratoria no
Material Fundición esferoidal
Superficie nitrurado; rectificado/a
Precisión 0,02 mm
Tipo de producto Tornillo de banco para máquinas

Identificación y clasificación

Número de artículo 360565 125ST
EAN / GTIN 4069515011266
Número del fabricante 360565 125ST
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Medidas constructivas reducidas– Relación óptima de la gama de sujeción con la longitud total.
Ajuste en continuo-100 % de fuerza de sujeción a 360°.
Cuerpo de base especialmente rígido de GJS-60, lados superior e inferior rectificados.
Precisión de emparejamiento 0,02 mm.
  • Rosca por los dos lados (M8), para la fijación de un tope de la pieza de trabajo.
  • Amplificador de fuerza de poco desgaste
  • Ranuras de alineación precisas.
  • Orificio de salida lateral para la evacuación de virutas y el refrigerante.
  • Husillo de alta presión de bajo mantenimiento: salida de presión constante gracias al amplificador de fuerza mecánico, resistente al desgaste.

Característica:

  • Husillo completamente encapsulado y nitrurado sin mantenimiento.
  • Seguridad de funcionamiento alta.
  • Protección contra virutas optimizada.
  • Gasto de limpieza mínimo.

Aplicación:

De aplicación horizontal. Instrumento de sujeción de múltiples usos para centros de mecanizado.

Volumen de suministro:

Incluye 2 mordazas escalonadas y 1 manivela.

Partes opcionales:

Bridas de sujeción n.° 360579.
Juego de alineación y fijación, n.° 360530.
Bocas fabricadas de marcas corrientes, p. ej., n.° 361400- 361660, n.° 361295- 361298.
Tope de la pieza de trabajo y manivela n.° 360555 y 360800.
Sistema de cambio rápido de mordazas n.° 361293 125 y 361294 125.

Nota:

Medidas de alineación no compatibles con otras marcas.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Utilizar la máquina solo si se ha montado de manera correcta y con dispositivos de protección y de seguridad funcionales.
  • Utilizar solo en interiores.
  • Para el uso industrial.
  • Utilizar solo sobre un suelo plano y limpio.
  • Utilizar para sujetar las piezas de trabajo.
  • Para sujetar piezas de trabajo en bruto o parcialmente mecanizadas.
  • Utilizar el tornillo de banco solo con su propia llave de husillo.

Utilización indebida
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No utilizar en zonas con contenido de polvo elevado, gases, vapores o disolventes combustibles.
  • No se permite un montaje de componentes que no correspondan a las especificaciones.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • Solo se deben utilizar piezas de recambio y de desgaste originales.
  • No operar fuera de los parámetros de funcionamiento.
  • No sujetar con herramientas accionadas con un par indefinido.
  • No utilizar sin la debida supervisión.