Płyta adaptera do szczęk nasadzanych Xtric ruchome, do szczęk o szerokości b: 125mm

Nr art.: 361293 125
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do szczęk o szerokości b (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość h 20,5 mm
długość l 91 mm
Pasujące do kodu barwnego Duo; Duo Plus; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; LCV125G; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
Rodzaj produktu Płyta adaptera

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 361293 125
EAN / GTIN 4067263708070
Numer producenta 361293 125
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Hartowane i szlifowane. Wraz ze śrubami mocującymi.

Zaleta:

Istniejące dociski NC marki GARANT lub Allmatic można stosować ze szczękami nasadzanymi Xtric.

Zastosowanie:

Do mocowania szczęk nasadzanych Xtric wielk. 125.

Materiał:

Stal hartowana.

Pasuje do:

Szczęki nasadowe nr 363010 125 do 363037 125.