• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Szczęki stopniowe, ruchome, do szczęk o szer.: 125mm

Nr art.: 361295 125
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
36 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do szczęk o szer. (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość szczęk b 125 mm
c 24 mm
c1 59 mm
wysokość szczęk h 39,5 mm
wysokość h1 19 mm
długość szczęk l 82 mm
Pasujące do kodu barwnego Duo; Duo Plus; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; LCV125G; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
Rodzaj produktu Szczęki do imadeł

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 361295 125
EAN / GTIN 4045197912428
Numer producenta 361295 125
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Powleczone, hartowane i szlifowane. Wraz ze śrubami mocującymi.

Zastosowanie:

Do mocowania szczęk wysuniętych nr 361140-361151.

Materiał:

Stal hartowana.

Pasuje do:

Nr 360400 125, 360465 125, 360500 125, 360510 125, 360565 125, 360605 125, 361302 125, 361290 125G oraz Allmatic Titan 1 i Allmatic SC125.

Wskazówka:

Montaż szczęk wysuniętych za pomocą śruby M6.