Imadło NC ze wspomaganiem siły mocowania HiPo Clamp ze wzmacniaczem siły, typ: 125

Nr art.: 360455 125
Rabat
13 320,86 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria HiPo Clamp
Oznaczenie producenta NC-Hochdruckspanner HiPo Clamp
Zakres mocowania 1
Szybka regulacja zakresu mocowania nie
Szerokość korpusu B 125 mm
Szczęki wymienne tak
Wybór siły mocowania maksymalna siła zaciskająca
Ze wzmacniaczem siły tak
Z otworem tak
Wymiar 200
Z gwintem tak
Rozmiar gwintu M M10
Gewinde für Werkstückanschlag M8
Szczęka wahliwa nie
Możliwość obrotu nie
Wersja System mocowania w punkcie zerowym
Powierzchnia azotowane; wersja zeszlifowana
Dokładność 0,02 mm
Rodzaj produktu Imadło maszynowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 360455 125
EAN / GTIN 4069515011327
Numer producenta 360455 125
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Dokładność sparowania 0,02 mm.
  • Wymiary zgodne z wyrobami innych producentów.
  • Uniwersalna konstrukcja do różnych systemów szczęk.
  • Prowadnica hartowana indukcyjnie.
  • Całkowicie zamknięte wrzeciono (mały nakład na czyszczenie).
  • Obustronne otwory gwintowane do mocowania zderzaka.
  • Wraz z otworami 25H6 M10 do systemu mocowania ZeroClamp rozmiar 200 mm.
  • Wszystkie strony poza czołową szlifowane: możliwość stosowania w pozycji poziomej i bocznej.
  • możliwość zamontowania przekładni kątowej.
  • Całkowicie zamknięte wrzeciono azotowane.
  • Gwint do zderzaka.

W dostawie:

Ze szczękami stopniowanymi nr 361400 i 361420, 4 łapami zaciskowymi i korbą ręczną.

Wyp. dodatkowe:

  • Płyta adaptera do szybkiej wymiany szczęk Xtric nr 361293; 361294 rozm. 125.
  • Płyty adaptera nr 361297; 361298 rozm. 125.

Wskazówka:

  • Pasująca przedłużka korpusu dostępna na zamówienie.
  • Rozmiar 125X dostarczany ze szczękami 361295 125 i 361296 125. Możliwość stosowania ze szczękami nasadzanymi Xpent.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Element mocujący do montażu w maszynie zaprojektowanej z myślą o obróbce frezarskiej.
  • Do mocowania nieobrobionych bądź częściowo obrobionych elementów.
  • Możliwość dopasowania do geometrii obrabianego detalu dzięki różnymi wersjom oraz szczękom nasadzanym.
  • Stosować wyłącznie w przypadku, gdy montaż przeprowadzono w prawidłowy sposób, a urządzenia zabezpieczające i ochronne maszyny są w pełni sprawne.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie stosować imadła centrującego do obróbki tokarskiej.
  • Nie montować komponentów, które nie spełniają wymogów specyfikacji.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.