{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | HiPo Clamp | |
| Denominación del fabricante | NC-Hochdruckspanner HiPo Clamp | |
| Gama de sujeción | 1 | |
| Ajuste rápido del rango de sujeción | no | |
| Anchura del cuerpo de base B | 125 mm | |
| Mordazas intercambiables | sí | |
| Selección de fuerza de sujeción | Fuerza de apriete máxima | |
| Con amplificador de fuerza | sí | |
| Con perforación | sí | |
| Medida de referencia | 200 | |
| Con rosca | sí | |
| Tamaño de rosca M | M10 | |
| Gewinde für Werkstückanschlag | M8 | |
| Mordazas pendulares | no | |
| Orientable | no | |
| Modelo | Sistema de sujeción de punto cero | |
| Superficie | nitrurado; rectificado/a | |
| Precisión | 0,02 mm | |
| Tipo de producto | Tornillo de banco para máquinas |
| Número de artículo | 360455 125 | |
| EAN / GTIN | 4069515011327 | |
| Número del fabricante | 360455 125 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |