{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | HiPoClamp | |
| Kivitel | Nullponti befogórendszer | |
| Max. szorítóerő | 40 kN | |
| Súly | 35 kg | |
| Teljes hossz L | 512 mm | |
| Alaptest hossza a | 424 mm | |
| Alaptest szélesség B | 125 mm | |
| Befogási tartomány b | 0 mm - 182 mm | |
| Alaptest magassága c −0,02 | 100 mm | |
| Befogási tartomány d | 131 mm - 313 mm | |
| Pofamagasság h | 39,5 mm | |
| Hosszanti horony l H7 | 20 mm | |
| m ± 0,02 | 180 mm | |
| Kereszthorony n H7 | 20 mm | |
| o −0,02 | 40 mm | |
| Horonytávolság p H7 | 20 mm | |
| r ±0,015 | 118 mm | |
| s − 0,02 | 62 mm | |
| t | 144 mm | |
| Színkódok a megfelelő tartozékokhoz | HiPo | |
| Termék fajtája | Gépsatu |
| Cikkszám | 360455 125 | |
| EAN / GTIN | 4069515011327 | |
| Gyártó száma | 360455 125 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |