{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | HiPo Clamp | |
| Herstellerbezeichnung | NC-Hochdruckspanner HiPo Clamp | |
| Spannbereich | 1 | |
| Schnellverstellung Spannbereich | nein | |
| Breite Grundkörper B | 125 mm | |
| Backen auswechselbar | ja | |
| Spannkraft Auswahl | maximale Spannkraft | |
| mit Kraftverstärker | ja | |
| mit Bohrung | ja | |
| Stichmaß | 200 | |
| mit Befestigungsgewinde | ja | |
| Gewindegröße M | M10 | |
| Gewinde für Werkstückanschlag | M8 | |
| pendelnde Backe | nein | |
| schwenkbar | nein | |
| Ausführung | Nullpunktspannsystem | |
| Oberfläche | geschliffen; nitriert | |
| Genauigkeit | 0,02 mm | |
| Produktart | Maschinenschraubstock |
| Artikelnummer | 360455 125 | |
| EAN / GTIN | 4069515011327 | |
| Herstellernummer | 360455 125 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |