{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | HiPoClamp | |
| Uitvoering | Nulpuntspansysteem | |
| Spankracht tot maximaal | 40 kN | |
| Gewicht | 35 kg | |
| Totale lengte L | 512 mm | |
| Lengte basisdeel a | 424 mm | |
| Breedte basisdeel B | 125 mm | |
| Spanbereik b | 0 mm - 182 mm | |
| Hoogte basisdeel c −0,02 | 100 mm | |
| Spanbereik d | 131 mm - 313 mm | |
| Bekhoogte h | 39,5 mm | |
| Langssleuf l H7 | 20 mm | |
| m ±0,02 | 180 mm | |
| Dwarssleuf n H7 | 20 mm | |
| o −0,02 | 40 mm | |
| Sleufafstand p H7 | 20 mm | |
| r ±0,015 | 118 mm | |
| s − 0,02 | 62 mm | |
| t | 144 mm | |
| Kleurcode voor bijpassende accessoires | HiPo | |
| Producttype | Machineklem |
| Artikelnummer | 360455 125 | |
| EAN/GTIN | 4069515011327 | |
| Nummer fabrikant | 360455 125 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |