Szczęki stopniowe, ruchome, dla typu: 90

Nr art.: 361400 90
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla typu Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta
Stufenbacke mobil
Szerokość szczęk B
89,5 mm
Wysokość szczęk H
34 mm
długość szczęk L
56 mm
Do szerokości imadła
90 mm
Powierzchnia mocowania
Wersja gładka
do wkładek wymiennych
tak
Sposób mocowania
Wkręcanie
Ze śrubami
tak
Zawartość
1 szt.
Rodzaj produktu
szczęki do imadeł maszynowych ze wspomaganiem siły mocowania
Materiał
stal
Powierzchnia
hartowana
Zawartość
szt.
Układ jednostek
Wymiar metryczny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 361400 90
EAN / GTIN 4250364401029
Numer producenta 6921474002731
Producent/osoba odpowiedzialna ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Opis

Wykonanie:

Szczęka ruchoma.
Wielk. 90, 125 i 160 z systemem szybkiej wymiany Click, nr 361440 tylko w wielk. 90 i 125.

Zastosowanie:

Do mocowania detali wstępnie obrobionych równolegle. Gwint M10 i M6 do mocowania szczęk nasadzanych z systemem szybkiej wymiany Click dla listew i szczęk Click.
W systemie Click od strony wysokiej i od strony stopnia (nr 361950; 361960; 361970).

Materiał:

Stal hartowana, powierzchnie szlifowane.

Pasuje do:

Wszystkie typy TC, LC, Garant-NC, Titan i dotychczasowe wykonanie NC.

W dostawie:

Wraz ze śrubami mocującymi.
1 szczęka stopniowa.