{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | HiPo Clamp | |
| Référence fabricant | NC-Hochdruckspanner HiPo Clamp | |
| Plage de serrage | 1 | |
| Réglage rapide de la plage de serrage | non | |
| Largeur corps de base B | 125 mm | |
| Mors interchangeables | oui | |
| Sélection force de serrage | Force serrage max. | |
| Avec amplificateur de puissance | oui | |
| Avec alésage | oui | |
| Mesure étalon | 200 | |
| Avec filetage | oui | |
| Taille de filetage M | M16 | |
| Mors oscillant | non | |
| Propriété orientable | non | |
| Exécution | système de serrage à point zéro | |
| Surface | avec rectification; nitruré | |
| Précision | 0,02 mm | |
| Type de produit | etau machine |
| Référence article | 360455 125 | |
| EAN / GTIN | 4069515011327 | |
| Réf. fabricant | 360455 125 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |