Menghină cu fixare de înaltă presiune CNC HiPo Clamp cu amplificator de putere, Tip: 125

Cod articol.: 360455 125
Reducere
2.631,50 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 3 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HiPo Clamp
Denumirea producătorului NC-Hochdruckspanner HiPo Clamp
Gama de prindere 1
Interval de prindere reglare rapidă nu
Lăţimea corpului de bază B 125 mm
Bacuri înlocuibile da
Forță de strângere selectare Forţă de strângere maximă
Cu amplificator de putere da
Cu alezaj da
Măsură fixă 200
Cu filet da
Dimensiunea filetului M M16
Bac oscilant nu
Rabatabil nu
Execuție Sistem de strângere în punctul zero
Suprafaţă nitrurat; rectificat
Precizie 0,02 mm
Tip produs Menghină staţionară pentru maşini

Identificare și clasificare

Cod articol 360455 125
EAN / GTIN 4069515011327
Număr producător 360455 125
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Precizie poziţionare în 0,02 mm.
  • Dimensiuni de reglare compatibile cu mărcile uzuale.
  • Structură universală pentru diverse sisteme de prindere.
  • Ghidaj călit prin inducţie.
  • Arbore închis complet (efort redus de curăţare).
  • Găuri filetate pe ambele părţi pentru opritorul pieselor de prelucrat.
  • Inclusiv găuri 25H6 M10 pentru sistemul de strângere în punctul zero cu măsură fixă 200 mm.
  • Sunt şlefuite toate părţile, mai puţin partea frontală: Poate fi utilizat atât orizontal cât şi lateral.
  • Poate fi echipat cu acţionare în unghi.
  • Arbore complet capsulat şi nitrurat.
  • Filet lateral pentru opritor.

Livrare:

Cu bacuri în trepte Cod 361400 şi 361420, 4 gheare de strângere şi manivelă manuală.

Accesorii opţionale:

  • Placă adaptoare pentru schimbarea rapidă a fălcilor Xtric Cod 361293 şi 361294 Ref. 125.
  • Plăci adaptoare Cod 361297, 361298 Ref. 125.

Notă:

  • Extensie a corpului de bază postrivită este disponibilă la cerere.
  • Referinţa 125X se livrează cu fălcile 361295 125 şi 361296 125. Este posibilă utilizarea cu bacuri de protecţie XPent.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Dispozitiv de fixare pentru montare într-o mașină proiectată pentru frezare.
  • Pentru fixarea pieselor de prelucrat în stare brută sau parţial prelucrate.
  • Adaptare la geometria piesei de prelucrat prin diferite modele și bacuri detașabile.
  • Folosiţi-l numai dacă este montat corespunzător şi dacă echipamentele de siguranţă şi de protecţie ale maşinii sunt complet funcţionale.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu utilizați menghina cu fixare centrică pneumatică pentru strunjire.
  • Nu montaţi componente care nu corespund specificaţiilor.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.