{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Stufenbacke fix | |
| Szerokość szczęk B | 89,5 mm | |
| Wysokość szczęk H | 34 mm | |
| długość szczęk L | 67 mm | |
| Do szerokości imadła | 90 mm | |
| Powierzchnia mocowania | Wersja gładka | |
| do wkładek wymiennych | tak | |
| Funkcja | wersja stała | |
| Sposób mocowania | Wkręcanie | |
| Ze śrubami | tak | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Rodzaj produktu | szczęki do imadeł NC ze wspomaganiem siły mocowania | |
| Materiał | stal | |
| Powierzchnia | hartowana | |
| Zawartość | szt. |
| Numer artykułu | 361420 90 | |
| EAN / GTIN | 4250364401104 | |
| Numer producenta | 6921674006731 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de |