Tyrolit rough grinding wheel CERABOND X 230x7x22,23 mm CA24Q cast iron

Nr art.: 34650875
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 sztuki
  • Etapy zamówienia: 5 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria CERABOND X
Oznaczenie producenta CERABOND X; Schruppscheibe CERABOND X
Zawartość 1 szt.
Opis formy Proste
Średnica 230 mm
Szerokość tarczy T 7 mm
Talerze włókno szklane
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uchwyt Otwór
Średnica otworu H 22,23 mm
Maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Maks. prędkość obrotowa 6 600 min-1
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Ściernice
Materiał ścierny Ziarno ceramiczne (CER)
Metoda szlifowania Obróbka zgrubna
Specyfikacja CA24Q
Do materiału Żeliwo
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni
Norma EN 12413

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34650875
EAN / GTIN 9003173148198
Numer producenta 34650875
Numer L L50140 103905
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

  • The new CERABOND X rough grinding disc has been specially developed for use on cast iron and offers the well-known advantages of the range on the most stubborn workpieces.
  • Grind faster than ever before with the new CERABOND X technology – combining a new bonding system with ceramic abrasive grain, the rough grinding disc achieves an incredibly long-lasting aggressiveness, making it the best solution for machining cast iron in the most demanding applications.
  • The tool is specially designed for high-frequency and compressed air turbine angle grinders and can withstand the highest contact pressure in the most demanding applications.
  • With this rough grinding disc, chipping at the edge is rare.

Zaleta:

  • Fastest grinding due to the structure of the ceramic grain used
  • Consistent aggressiveness thanks to the combination of a new bonding system with ceramic grain
  • Long lifetime and best results without chipping
  • Designed for high contact pressure in the most demanding conditions

Zastosowanie:

  • Optimised for high-frequency and compressed air-powered turbine angle grinders

Materiał:

  • for cast iron

Pasuje do:

  • Angle grinder

Wskazówka:

  • For the most demanding applications on cast iron with lamellar graphite (GJL) and spheroidal graphite cast iron (GJS), both in surface grinding and in deburring and cleaning work

Z tej samej serii "CERABOND X" Zobacz wszystkie