{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Szerokość materiału ściernego | 75 mm | |
| Długość materiału ściernego | 2 000 mm | |
| Jednostka napędowa | Maszyny taśmowe | |
| stopień rozdrobnienia | zgrubne | |
| Podłoże ścierniwa | płótno | |
| Oznaczenie producenta | CERABOND X Bänder; PREMIUM CERABOND X Bänder | |
| Rodzaj produktu | Taśmy ścierne | |
| Do materiału | Stal stopowa; stal | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Właściwości | Z warstwą chłodzącą |
| Numer artykułu | 34572498 | |
| EAN / GTIN | 9003173138359 | |
| Numer producenta | 34572498 | |
| Numer L | L50140 3004 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |