Taśmy CERABOND X 75x2000 CA60 P94 JTS PREMIUM*** stal/stal nierdzewna

Nr art.: 34572511
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 12 sztuki
  • Etapy zamówienia: 12 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość materiału ściernego 75 mm
Długość materiału ściernego 2 000 mm
Jednostka napędowa Maszyny taśmowe
stopień rozdrobnienia drobne
Podłoże ścierniwa płótno
Oznaczenie producenta CERABOND X Bänder; PREMIUM CERABOND X Bänder
Rodzaj produktu Taśmy ścierne
Do materiału Stal stopowa; stal
Grupa materiałów metalowe
Właściwości Z warstwą chłodzącą

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34572511
EAN / GTIN 9003173138380
Numer producenta 34572511
Numer L L50140 2683
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Nowe taśmy PREMIUM CERABOND X z samonastawiającym się ziarnem ceramicznym zapewniają maksymalną wydajność ścierania w najkrótszym czasie na stali i stali nierdzewnej.
  • Dzięki efektowi samonastawiania można uzyskać niezmiennie wysoką jakość powierzchni przez cały okres eksploatacji narzędzia.
  • Jednocześnie właściwości taśmy ściernej zmniejszają obciążenie użytkownika, ponieważ nie trzeba wywierać tak dużego nacisku.
  • Dodatkowa warstwa chłodząca ogranicza wydzielanie ciepła podczas szlifowania i zapewnia chłodne szlifowanie.
  • Dzięki CERABOND X są Państwo doskonale przygotowani na wszelkie wyzwania.

Cecha szcz.:

  • Platformy: Taśma z tkaniny
  • Materiał do obróbki: Stal, stal nierdzewna
  • Linia produktów: PREMIUM
  • specyfikacja : CA-P94 PE Y JTS CA60
  • Wymiar (szer. x wys.): 75 x 2000 mm
  • Grubość: 75 mm
  • Otwór: 2000 mm
  • rozmiar ziarna: 60
  • Narzędzie do: Szlifierka taśmowa stojąca

Zaleta:

  • Maksymalne usuwanie materiału dzięki zastosowaniu ziarna ceramicznego
  • Ziarno samonastawne zapewniające niezmiennie wysoką jakość powierzchni przy jednoczesnym niewielkim obciążeniu użytkownika
  • Warstwa chłodząca zapewniająca bardzo chłodne szlifowanie

Zastosowanie:

  • Uziarnienie 24/36/40 zapewniające najwyższą wydajność szlifowania
  • Uziarnienie 60/80/120 zapewniające idealne wykończenie powierzchni

Materiał:

  • Stal/stal stopowa

Pasuje do:

  • Szlifierka taśmowa stojąca

Zalecenie:

  • Uziarnienie 24/36/40 zapewniające najwyższą wydajność szlifowania
  • Uziarnienie 60/80/120 zapewniające idealne wykończenie powierzchni

Wskazówka:

  • Do obróbki stali zwykłej, twardej i nierdzewnej za pomocą szlifierek taśmowych