{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | CERABOND X | |
| Oznaczenie producenta | CERABOND X; Trennscheibe CERABOND X gekröpft | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Platformy | bez klina | |
| Średnica | 230 mm | |
| Szerokość tarczy T | 3 mm | |
| Talerze | włókno szklane | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka kątowa | |
| Uchwyt | Otwór | |
| Średnica otworu H | 22,23 mm | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Tarcze ścierne do przecinania | |
| Materiał ścierny | Ziarno ceramiczne (CER) | |
| Metoda szlifowania | Obróbka zgrubna | |
| Specyfikacja | CA30 | |
| Do materiału | Żeliwo | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Norma | EN 12413 |
| Numer artykułu | 34605365 | |
| EAN / GTIN | 9003173136744 | |
| Numer producenta | 34605365 | |
| Numer L | L50140 103909 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |