{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | CERABOND X | |
| Denominazione originale prodotto | CERABOND X; Schruppscheibe CERABOND X | |
| Contenuto | 1 pz. | |
| Descrizione stampo | Forma diritta | |
| Diametro | 230 mm | |
| Larghezza disco T | 7 mm | |
| Platorello portante | fibra di vetro | |
| Macchina di propulsione | Smerigliatrice angolare | |
| Attacco | Foro | |
| Diametro del foro H | 22,23 mm | |
| Velocità periferica max. | 80 m/s | |
| Numero di giri max. | 6.600 min-1 | |
| Contenuto unità | al pezzo | |
| Tipo di prodotto | Mola abrasiva | |
| Materiale abrasivo | Grana ceramica (CER) | |
| Lavorazione | Sgrossatura | |
| Specifiche | CA24Q | |
| Per materiale | Ghisa | |
| Gruppo di materiali | Met. | |
| Per | Lavorazione in piano | |
| Normativa | EN 12413 |
| Codice articolo | 34650875 | |
| EAN / GTIN | 9003173148198 | |
| Codice del produttore | 34650875 | |
| Numero-L | L50140 103905 | |
| Produttore/persona responsabile | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |