{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | CERABOND X | |
| Référence fabricant | CERABOND X; Schruppscheibe CERABOND X | |
| Sommaire | 1 pc. | |
| Description de la forme | forme droite | |
| Diamètre | 230 mm | |
| Largeur disque T | 7 mm | |
| Support | fibres de verre | |
| Machine motrice | meuleuse d’angle | |
| Porte-outils | alésage | |
| Diamètre alésage H | 22,23 mm | |
| Vitesse de rotation max. | 80 m/s | |
| Vitesse de rotation max. | 6 600 min-1 | |
| Unité contenance | pièce | |
| Type de produit | Meules | |
| Abrasif | grain de céramique (CER) | |
| Procédé de rectification | ébauche | |
| Spécification | CA24Q | |
| Pour matériau | fonte | |
| Groupe de matières | Métal | |
| Pour | surfaçage | |
| Norme | EN 12413 |
| Référence article | 34650875 | |
| EAN / GTIN | 9003173148198 | |
| Réf. fabricant | 34650875 | |
| Article hors catalogue | L50140 103905 | |
| Fabricant/personne responsable | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |