Tyrolit cut-off wheel CERABOND X straight 300x3,5x20 mm A24 rails

Nr art.: 34617164
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta CERABOND X; Trennscheibe CERABOND X
Zawartość 1 szt.
Platformy Proste
Średnica 300 mm
Szerokość tarczy T 3,5 mm
Jednostka napędowa Inne
Średnica otworu H 20 mm
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze ścierne do przecinania
Materiał ścierny Ziarno ceramiczne (CER)
Rozmiar ziarna (siatka) 24 siateczka
Do materiału stal
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Widoczność miejsca szlifowania
Norma EN 12413

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34617164
EAN / GTIN 9003173142837
Numer producenta 34617164
Numer L L50140 103914
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

  • The new CERABOND X cut-off wheel was developed specially for cutting rails and is highly adept at defying the most adverse of operating conditions.
  • The new bond system prevents premature grain break-out, meaning that you can achieve incredible lifetimes with CERABOND X cut-off wheels.
  • High-quality ceramic abrasive grains guarantee maximum aggressiveness throughout the entire lifetime.
  • Even under extreme conditions such as damp, cold and temperature fluctuations, the Tyrolit rail cutting-off wheel offers the shortest cutting times with little effort.
  • Particularly clean and bright cut surfaces reduce the need for rework and shorten working hours, thus supporting highly cost-effective work processes.

Cecha szcz.:

  • Max. working speed: 100m/s
  • Max. RPM: 6400rpm
  • Specification: CA24R-BFP RAIL
  • Main dimension: D x T x H = 300 x 3,5 x 20

Zaleta:

  • Shortest cutting times and comfortable working with little effort
  • Very long service life and stability
  • Clean and bright cut surfaces reduce rework and working hours
  • Even in damp, cold conditions and with temperature fluctuations, it offers the best results

Zastosowanie:

  • Use only on well-maintained and powerful machines (> 5 kW)
  • Use rail cutting discs only with the appropriate clamping device, attached to the rail, in guided free-hand cutting

Materiał:

  • for rails

Pasuje do:

  • Cut-off saw

Wskazówka:

  • For cutting rails
  • Developed for use on manual cut-off machines with electric or petrol motor