Tyrolit cut-off wheel CERABOND X cranked 178x3,5x22,23 mm CA30 cast iron

Nr art.: 34605364
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 25 sztuki
  • Etapy zamówienia: 25 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta CERABOND X; Trennscheibe CERABOND X gekröpft
Zawartość 1 szt.
Platformy bez klina
Średnica 178 mm
Szerokość tarczy T 3,5 mm
Talerze włókno szklane
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uchwyt Otwór
Średnica otworu H 22,23 mm
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze ścierne do przecinania
Materiał ścierny Ziarno ceramiczne (CER)
Metoda szlifowania Obróbka zgrubna
Do materiału Żeliwo
Grupa materiałów metalowe
Norma EN 12413

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34605364
EAN / GTIN 9003173136898
Numer producenta 34605364
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

  • The well-known CERABOND X cut-off wheel from Tyrolit has now been specially adapted and optimised for cutting a wide range of cast materials, such as spheroidal graphite cast iron or grey cast iron.
  • The new bond system efficiently prevents premature grain break-outs, enabling you to achieve an incredible tool life on cast materials with CERABOND X cut-off wheels.
  • The use of high-quality ceramic abrasive grains guarantees maximum aggressiveness over the entire service life.
  • The cutting discs’ high cutting ability allows the user to work comfortably with little effort, making working with cast iron significantly easier.
  • Particularly clean and bright cut surfaces reduce the need for rework and shorten working hours, thus supporting highly cost-effective work processes.

Zaleta:

  • Excellent service life and stability
  • Shortest cutting times and comfortable working with little effort
  • Clean and bright cut surfaces reduce rework and working hours
  • Highest aggressiveness over the entire service life

Zastosowanie:

  • Best results when used on powerful angle grinders

Materiał:

  • for cast iron

Pasuje do:

  • Angle grinder

Wskazówka:

  • For working on various cast materials, such as grey cast iron and spheroidal graphite cast iron
  • For cutting very hard, challenging workpieces and large cross-sections