Tyrolit abrasive belt CERABOND X 150x2000 CA60 PE Y steel/inox

Nr art.: 34572534
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria CERABOND X
Oznaczenie producenta CERABOND X Bänder; PREMIUM CERABOND X Bänder
Szerokość materiału ściernego 150 mm
Długość materiału ściernego 2 000 mm
Jednostka napędowa Maszyny taśmowe
Stopień rozdrobnienia drobne
Podłoże ścierniwa płótno
Rodzaj produktu Taśmy ścierne
Specyfikacja CA-P94 PE Y JTS
Do materiału Stal stopowa; stal
Grupa materiałów metalowe
Właściwości Z warstwą chłodzącą

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34572534
EAN / GTIN 9003173138465
Numer producenta 34572534
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • The new PREMIUM CERABOND X belts with self-sharpening, ceramic grain offer maximum stock removal rates in the shortest possible time on steel and stainless steel.
  • The self-sharpening effect gives you a consistently good surface result over the entire lifetime of the tool.
  • At the same time, the condition of the abrasive belt reduces the workload for the operator, as less pressure is required.
  • An additional cooling layer reduces the generation of heat during grinding and ensures a cool finish.
  • With CERABOND X, you are ideally equipped for any challenge.

Cecha szcz.:

  • Form: Cloth Belt
  • Specification : CA-P94 PE Y JTS CA60
  • Dimension (W x C): 150 x 2000 mm
  • Thickness: 150 mm
  • Drill hole: 2000 mm
  • Grain size: 60
  • Material suitability: Steel;Stainless steel
  • Product line: PREMIUM
  • Tool for: Stationary belt grinder

Zaleta:

  • Highest possible stock removal thanks to the use of ceramic grain
  • Self-sharpening grain for constantly good surface result combined with reduced operator workload
  • Coolant layer for very cool grinding

Zastosowanie:

  • Grit size 24/36/40 for maximum stock removal
  • Grit size 60/80/120 for a perfect surface finish

Materiał:

  • Steel/Stainless steel
  • Steel/Stainless steel

Pasuje do:

  • Stationary belt grinder

Zalecenie:

  • Grit size 24/36/40 for maximum stock removal
  • Grit size 60/80/120 for a perfect surface finish

Wskazówka:

  • For grinding regular and hard steel and stainless steel using belt sanders

Z tej samej serii "CERABOND X" Zobacz wszystkie