Ściernica do przecinania Tyrolit CERABOND X z wygiętym krawędzią 230 x 3,5 x 22,23 mm CA30 do odlewów

Nr art.: 34605366
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 25 sztuki
  • Etapy zamówienia: 25 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Zawartość 1 szt.
Platformy bez klina
Średnica 230 mm
Szerokość tarczy T 3,5 mm
Talerze włókno szklane
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uchwyt Otwór
Średnica otworu H 22,23 mm
Oznaczenie producenta CERABOND X; Trennscheibe CERABOND X gekröpft
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze ścierne do przecinania
Materiał ścierny Ziarno ceramiczne (CER)
Metoda szlifowania Obróbka zgrubna
Do materiału Żeliwo
Grupa materiałów metalowe
Norma EN 12413

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34605366
EAN / GTIN 9003173136904
Numer producenta 34605366
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • Cerabond X

Opis:

  • Znana ściernica do przecinania CERABOND X firmy Tyrolit została teraz specjalnie dostosowana i zoptymalizowana do przecinania różnych materiałów odlewniczych, takich jak na przykład żeliwo sferoidalne lub żeliwo z grafitem płytkowym.
  • Nowy system wiązania skutecznie zapobiega przedwczesnemu wypadaniu ziaren, dzięki czemu ściernice do przecinania CERABOND X zapewniają niesamowitą trwałość podczas obróbki materiałów odlewanych.
  • Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości ceramicznych ziaren ściernych gwarantujemy najwyższą skuteczność ścierania przez cały okres eksploatacji.
  • Wysoka wydajność cięcia ściernic do przecinania pozwala użytkownikowi na bardzo wygodną pracę przy niewielkim wysiłku, co znacznie ułatwia obróbkę żeliwa.
  • Szczególnie czyste i gładkie powierzchnie cięcia ograniczają konieczność wykonywania dodatkowych prac i skracają czas pracy, przyczyniając się tym samym do uzyskania najbardziej ekonomicznych procesów produkcyjnych.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 80 m/s
  • specyfikacja: CA30S-BFP
  • Wymiary: D x U x H = 230 x 3,5 x 22,23

Zaleta:

  • Doskonała trwałość i stabilność
  • Najkrótszy czas cięcia i wygodna praca przy niewielkim wysiłku
  • Czyste i gładkie powierzchnie cięcia ograniczają konieczność dodatkowej obróbki i skracają czas pracy
  • Najwyższa agresywność przez cały okres eksploatacji

Zastosowanie:

  • Najlepsze wyniki przy stosowaniu z wydajnymi szlifierkami kątowymi

Materiał:

  • Żeliwo

Pasuje do:

  • Szlifierka kątowa

Wskazówka:

  • Do obróbki różnych materiałów odlewniczych, takich jak na przykład żeliwo z grafitem płytkowym i żeliwo sferoidalne
  • Do cięcia bardzo twardych, trudnych w obróbce elementów oraz elementów o dużych przekrojach