Tyrolit rubber carrier for spiral belts 30x30 PREMIUM

Nr art.: 34647571
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 sztuki
  • Etapy zamówienia: 5 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria PREMIUM
Oznaczenie producenta Gummiträger für Spiralbänder
Cechy szczególne Ergonomiczny uchwyt
Zakres zastosowania Medium
Rodzaj produktu szlifierka prosta

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34647571
EAN / GTIN 9009013068756
Numer producenta 34647571
Numer L L50140 104841
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

  • The PREMIUM rubber carrier was specially developed for fixing sprial belts.
  • The expansion of the lamellas on the carrier fixes the sprial belt in place, making it safe and easy to mount.
  • The accessories are suitable for all sprial belts from the Tyrolit assortment.

Zaleta:

  • Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts

Zastosowanie:

  • Note maximum speed

Materiał:

  • Material-independent
  • Material-independent

Pasuje do:

  • Straight grinder

Wskazówka:

  • Expandable rubber support for mounting Tyrolit spiral belts on straight grinders

Z tej samej serii "PREMIUM" Zobacz wszystkie