Tyrolit gumový nosič pro spirálové pásy 30x30 PREMIUM

Artiklové číslo: 34647571
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 kusy
  • K objednání po násobcích: 5 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Řada PREMIUM
Označení výrobce Gummiträger für Spiralbänder
Zvláštní znaky Ergonomická rukojeť
Rozsah použití Medium
Druh produktu přímá bruska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34647571
EAN / GTIN 9009013068756
Číslo výrobce 34647571
L-číslo L50140 104841
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

  • The PREMIUM rubber carrier was specially developed for fixing sprial belts.
  • The expansion of the lamellas on the carrier fixes the sprial belt in place, making it safe and easy to mount.
  • The accessories are suitable for all sprial belts from the Tyrolit assortment.

Zaleta:

  • Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts

Zastosowanie:

  • Note maximum speed

Materiał:

  • Material-independent
  • Material-independent

Pasuje do:

  • Straight grinder

Wskazówka:

  • Expandable rubber support for mounting Tyrolit spiral belts on straight grinders

Ze stejné série "PREMIUM" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku