Wymienne głowice Multi-Master do frezowania gwintów o profilu częściowym 60°

Nr art.: 3415193
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 sztuki
  • Etapy zamówienia: 2 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Długość całkowita L 9,56 mm
Seria MULTI-MASTER Indexable Solid
Norma ISO 68, DIN 13
Proces obróbki Obróbka gwintów wewnętrzna / zewnętrzna (EGE)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3415193
EAN / GTIN 7291075447859
Numer producenta 3415193
Numer L L24060 565

Opis

Opis:

  • Modułowe głowice do frezowania gwintów, cechy interfejsu T06, rozmiar średnicy gwintu (TDZ): M20

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) MultiMaster
  • Interfejsy Cechy T06
  • Średnica ostrza (DC) 15,7 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 3
  • Dmin Odcinanie 19,05 mm
  • Długość całkowita (OAL) 9,56 mm
  • Norma ISO 68, DIN 13
  • Średnica gwintu (TDZ) M20
  • Typ gwintu (THFT) VP60

Z tej samej serii "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobacz wszystkie