{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Proces obróbki | Obróbka gwintów wewnętrzna / zewnętrzna (EGE) | |
| Długość całkowita L | 27,95 mm | |
| Seria | MULTI-MASTER Indexable Solid | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| min. średnica skrawania D1 | 16 mm | |
| Maks. długość ostrzy | 20 mm | |
| Typ frezu | Frez do gwintów | |
| Rodzaj gwintu | BSW / WW | |
| Liczba zwojów na cal | 11 | |
| liczba ostrzy czynnych (obwodowych) | 4 | |
| Rodzaj produktu | Frez do gwintów |
| Numer artykułu | 3311814 | |
| EAN / GTIN | 7291075212488 | |
| Numer producenta | 3311814 | |
| Numer L | L24210 398 |