Głowice Multi-Master do produkcji gwintów wewnętrznych UN

Nr art.: 3311810
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 sztuki
  • Etapy zamówienia: 2 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Seria MULTI-MASTER Indexable Solid
Typ frezu Frez do gwintów
Rodzaj gwintu UNS
nominalna średnica gwintu, wartość ułamkowa 3/4 cal
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) 4
Rodzaj produktu Frez do gwintów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3311810
EAN / GTIN 7291075222012
Numer producenta 3311810
Numer L L24210 394

Opis

Opis:

  • Modułowe głowice do frezowania gwintów, cechy interfejsu T08, rozmiar średnicy gwintu (TDZ): 3/4, gwint na cal (TPI): 10 gwintów/″

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) MultiMaster
  • Interfejsy Cechy T08
  • Średnica ostrza (DC) 15,3 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 4
  • Długość funkcjonalna (LF) 20 mm
  • Długość całkowita (OAL) 27,95 mm
  • Średnica gwintu (TDZ) 3/4
  • Typ gwintu (THFT) UN60
  • Gwint na cal (TPI) 10 gwintów/″