Głowice Multi-Master do produkcji gwintów wewnętrznych UN

Nr art.: 3311816
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 sztuki
  • Etapy zamówienia: 2 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Długość całkowita L 27,95 mm
Seria MULTI-MASTER Indexable Solid
min. średnica skrawania D1 16 mm
Maks. długość ostrzy 20 mm
Typ frezu Frez do gwintów
Rodzaj gwintu UNS
Liczba zwojów na cal 12
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) 5
Rodzaj produktu Frez do gwintów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3311816
EAN / GTIN 7291075222043
Numer producenta 3311816
Numer L L24210 403

Opis

Opis:

  • Modułowe głowice do frezowania gwintów, cechy interfejsu T08, gwint na cal (TPI): 12 gwintów/″

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) MultiMaster
  • Interfejsy Cechy T08
  • Średnica ostrza (DC) 16 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 5
  • Długość funkcjonalna (LF) 20 mm
  • Długość całkowita (OAL) 27,95 mm
  • Typ gwintu (THFT) UN60
  • Gwint na cal (TPI) 12 gwintów/″