Głowice frezarskie Multi-Master do metrycznych gwintów wewnętrznych

Nr art.: 3305422
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 sztuki
  • Etapy zamówienia: 2 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria MULTI-MASTER Indexable Solid
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Typ frezu Frez do gwintów
Rodzaj gwintu M
Rodzaj produktu Frez do gwintów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3305422
EAN / GTIN 7291075221831
Numer producenta 3305422
Numer L L24210 573

Opis

Opis:

  • Modułowe głowice do frezowania gwintów, cechy interfejsu T08, skok gwintu (TP): 3 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) MultiMaster
  • Interfejsy Cechy T08
  • Średnica ostrza (DC) 16 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 3
  • Długość funkcjonalna (LF) 20 mm
  • Długość całkowita (OAL) 27,95 mm
  • Typ gwintu (THFT) M60
  • Skok gwintu (TP) 3 mm