Głowice frezarskie Multi-Master do metrycznych gwintów wewnętrznych

Nr art.: 3311826
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 sztuki
  • Etapy zamówienia: 2 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria MULTI-MASTER Indexable Solid
Typ frezu Frez do gwintów
Rodzaj gwintu M
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) 4
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Rodzaj produktu Frez do gwintów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3311826
EAN / GTIN 7291075221893
Numer producenta 3311826
Numer L L24210 415

Opis

Opis:

  • Modułowe głowice do frezowania gwintów, cechy interfejsu T10, skok gwintu (TP): 3,5 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) MultiMaster
  • Interfejsy Cechy T10
  • Średnica ostrza (DC) 20 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 4
  • Długość funkcjonalna (LF) 21 mm
  • Długość całkowita (OAL) 32,75 mm
  • Typ gwintu (THFT) M60
  • Skok gwintu (TP) 3,5 mm