Wymienne głowice frezarskie z węglików spiekanych do gwintów o profilu częściowym 60°

Nr art.: 3347903
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 sztuki
  • Etapy zamówienia: 2 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta MM TRF28A60-P600-5T10 IC908
Pozycja złącz Po stronie detalu
Seria MULTI-MASTER Indexable Solid
Złącze Miejsce rozdzielenia 4
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma ISO 68; DIN 13
Proces obróbki Obróbka gwintów wewnętrzna / zewnętrzna (EGE)
Typ frezu Frez do gwintów
Rodzaj gwintu M
Rodzaj produktu Frez do gwintów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3347903
EAN / GTIN 7291075460551
Numer producenta 3347903
Numer L L24060 549

Opis

Opis:

  • Modułowe głowice do frezowania gwintów, interfejsy Cechy T10

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) MultiMaster
  • Interfejsy Cechy T10
  • Norma ISO 68, DIN 13
  • Typ gwintu (THFT) VP60