Głowice Multi-Master do frezowania gwintów wewnętrznych i zewnętrznych pod kątem 55° BSW

Nr art.: 3311815
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 sztuki
  • Etapy zamówienia: 2 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Proces obróbki Obróbka gwintów wewnętrzna / zewnętrzna (EGE)
Długość całkowita L 27,95 mm
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Seria MULTI-MASTER Indexable Solid
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
min. średnica skrawania D1 16 mm
Maks. długość ostrzy 20 mm
Typ frezu Frez do gwintów
Rodzaj gwintu BSW / WW
Liczba zwojów na cal 14
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) 4
Rodzaj produktu Frez do gwintów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3311815
EAN / GTIN 7291075212495
Numer producenta 3311815
Numer L L24210 402

Opis

Opis:

  • Modułowe głowice do frezowania gwintów, cechy interfejsu T08, rozmiar średnicy gwintu (TDZ): G1/2-7/8, gwint na cal (TPI): 14 gwintów/″

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) MultiMaster
  • Interfejsy Cechy T08
  • Średnica ostrza (DC) 16 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 4
  • Długość funkcjonalna (LF) 20 mm
  • Długość całkowita (OAL) 27,95 mm
  • Średnica gwintu (TDZ) G1/2-7/8
  • Typ gwintu (THFT) WH55
  • Gwint na cal (TPI) 14 gwintów/″