MM TRD16-M60-05P-3T06 IC908 Têtes de fraisage monobloc carbure interchangeables pour filetage de profil partiel à 60°.

Réf.: 3415193
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 unités
  • Etapes de la commande : 2 unités
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Longueur totale L 9,56 mm
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Norme ISO 68, DIN 13
Procédé d’usinage filetage intérieur / extérieur (EGE)

Identification et classification

Référence article 3415193
EAN / GTIN 7291075447859
Réf. fabricant 3415193
Article hors catalogue L24060 565

Description

Description:

Têtes de filetage par fraisage, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T06, Taille diamètre filetage (TDZ) M20

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T06
  • Diamètre coupant (DC) 15.7 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 19.05 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 9.56 mm
  • Standard ISO 68, DIN 13
  • Taille diamètre filetage (TDZ) M20
  • Thread Form Type (THFT) VP60

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout