{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość całkowita L | 27,95 mm | |
| Seria | MULTI-MASTER Indexable Solid | |
| min. średnica skrawania D1 | 16 mm | |
| Maks. długość ostrzy | 20 mm | |
| Typ frezu | Frez do gwintów | |
| Rodzaj gwintu | UNS | |
| Liczba zwojów na cal | 8 | |
| nominalna średnica gwintu, wartość ułamkowa | 1 cal | |
| liczba ostrzy czynnych (obwodowych) | 3 | |
| Rodzaj produktu | Frez do gwintów |
| Numer artykułu | 3311813 | |
| EAN / GTIN | 7291075222036 | |
| Numer producenta | 3311813 | |
| Numer L | L24210 397 |