Modułowe korpusy wierteł do wymiennych koron

Nr art.: 3335851
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3335851
EAN / GTIN 7291075356472
Numer producenta 3335851
Numer L L24150 14

Opis

Opis:

  • Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser maschinenseitig (DCONMS): 32 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 32 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 40 mm
  • Średnica ostrza, min. (DCN) 37 mm
  • Średnica pierścienia (DF) 42 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 445 mm
  • Długość wspornika (LPR) 448,8 mm
  • Długość trzonka (LS) 60 mm
  • Trzpień mocujący Weldon