MD-BODY-37-40-400-32A Corpi punta modulari. Ogni corpo punta può montare 4 misure di testine indexabili

Codice art.: 3335851
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3335851
EAN / GTIN 7291075356472
Codice del produttore 3335851
Numero-L L24150 14

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 40 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 37 mm
  • Diametro flangia (DF) 42 mm
  • Functional Length (LF) 445 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 448.8 mm
  • Lunghezza stelo (LS) 60 mm
  • Tipo di Stelo Weldon