MD-BODY-37-40-400-32A Cuerpos de Broca Modulares para Cabezas de Taladrar de Diferentes Diámetros

Número de artículo: 3335851
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-3 días laborables
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
Número de artículo 3335851
EAN / GTIN 7291075356472
Número del fabricante 3335851
Número L L24150 14

Descripción

Opis:

  • Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser maschinenseitig (DCONMS): 32 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 32 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 40 mm
  • Średnica ostrza, min. (DCN) 37 mm
  • Średnica pierścienia (DF) 42 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 445 mm
  • Długość wspornika (LPR) 448,8 mm
  • Długość trzonka (LS) 60 mm
  • Trzpień mocujący Weldon

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript